※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
プロセスバルブ (VNA5〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
材質(シール)
(A) NBRシール
注文コード
29961276
品番
VNA511A-32A-1D
参考基準価格(税別)
¥34,490
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
管接続口径
(32A) 1 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
型式
VNA5
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CADデータダウンロード