VNA611B-40A-5D プロセスバルブ (VNA6~) SMC 29962247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA6~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc材質(シール)(B) FKMシール注文コード29962247品番VNA611B-40A-5D
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24型式VNA6リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする