※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB10〜)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(6A) 1/8 ねじの種類(-) Rc 材質(シール)(A) NBRシール 材質(ボディ)(-) 標準タイプ 注文コード29963157 品番VNB102A-6A
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など116種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(6A) 1/8 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール 材質(ボディ)(-) 標準タイプ 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする