VNB103BL-8A-B プロセスバルブ (VNB10~) SMC 29963656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB10~)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード29963656品番VNB103BL-8A-B
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール材質(ボディ)(L) アルミボディ形型式VNB1ブラケット(B) ブラケット付パイロット方式(-) 標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする