※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB112〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径(10A) 3/8 材質(シール)(A) NBRシール 材質(ボディ)(-) 標準タイプ 注文コード29964295 品番VNB112A-10A-1D-B
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・材質など81種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(10A) 3/8 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 作動方式パイロット式 型式VNB1 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付 材質(ボディ)(-) 標準タイプ パイロット方式(-) 標準タイプ 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする