曜日別特売

アナログ電源 PSBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29965093品番PSB-524V(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。

規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合付属品取扱説明書x1高さ(mm)2000以下消費電力15VAチャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)適合照明(定格):24V/5W定格入力電圧(V)定格電流の125%min.で動作、自動復帰入力電圧範囲(V)AC85~132周波数(Hz)50/60突入電流(A)15(AC100V時)※コールドスタート時漏洩電流DC15(±1)V~24.05(±0.25)V絶縁耐圧(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2質量(g)約420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする