※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB20〜)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(15A) 1/2 ねじの種類(N) NPT 材質(シール)(A) NBRシール 材質(ボディ)(-) 標準タイプ 注文コード29967962 品番VNB201A-N15A-B
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など146種類から選べます 他の種類を見る

各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(15A) 1/2 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 作動方式パイロット式 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15 型式VNB2 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付 材質(ボディ)(-) 標準タイプ パイロット方式(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする