SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
プロセスバルブ (VNB20〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(15A) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(A) NBRシール
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
注文コード
29967996
品番
VNB201A-15A
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(15A) 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
作動方式
パイロット式
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
型式
VNB2
材質(シール)
(A) NBRシール
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
パイロット方式
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード