画像準備中

38mm幅クイックベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29968067 品番No.638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 質量(g)約125 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)650〜1190 バックルワンタッチバックル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする