トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
38mm幅クイックベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
オレンジ
注文コード
29968076
品番
No.638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
材質
ナイロン
質量(g)
約125
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
650〜1190
バックル
ワンタッチバックル
RoHS指令(10物質対応)
対応