トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ワンタッチバックル付きクイックベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黄
注文コード
29968094
品番
No.650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。
ワンタッチバックルで脱着簡単。
50mm(ナイロン製)
色
黄
材質
ナイロン
ベルト長さ(mm)
650〜1190
ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル
質量(g)
約160
ベルト色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応