デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29968146 品番 KEW1020R
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)

直流電圧(V)DC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±0.5%rdg±3dgt (6/60/600V)、±0.8%rdg±3dgt(1000V)、DC mV:600.0mV、±1.5%rdg±3dgt 交流電圧(V)DC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt [40〜500Hz] (6/60/600V)、±1.3%rdg±3dgt [40〜500Hz] (1000V)、DC mV:600.0mV、±2.0%rdg±3dgt [40〜500Hz] 抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)、±0.5%rdg±4dgt (600Ω)、±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ)、±1.5%rdg±3dgt (40MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×40 質量(g)約250(電池含む) 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 幅(mm)75 奥行(mm)40 高さ(mm)155 付属品ウイングホルダ、測定コード(7066A)、単4形乾電池 (R03)×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度) 周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt 使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) DUTY10.0 〜 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40 キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29968155
2021-09-05
用途:
電機設備工事
株式会社マクゼス 様

交流電圧測定が実効値が計れます。直流電流測定も測定レンジが広く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする