DCミリアンペアクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29968182 品番 KEW2510
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

測定回路を切断せず、直流微少電流4〜20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備

直流電流(A)20/100m 電源単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 クランプ径(Φmm)(最大)Φ6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)46、(センサ)20 質量(g)約310(電池含む) 奥行(mm)(本体)46、(センサ)20 付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA 〜 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA 〜 120.0mA) 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10〜50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0〜40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA〜21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA〜120mA) 通信機能Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする