寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(送信機)86×161×35、(受信機)50×210×38
質量(g)(送信機)200、(受信機)150/電池含む
幅(mm)(送信機)86、(受信機)50
奥行(mm)(送信機)35、(受信機)38
高さ(mm)(送信機)161、(受信機)210
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100〜130Vrms、200〜250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
使用周波数(Hz)50/60
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
ディスプレイ光、音
RoHS指令(10物質対応)対応