PH-15 発泡面木 プラテック 29968268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-15 発泡面木 プラテック 29968268
PH-15 発泡面木 プラテック 29968268

発泡面木

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
寸法A(mm)15
内容量1箱(200本)注文コード29968268品番PH-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。

用途
コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定寸法A(mm)15寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。※乱雑に扱われますと折れたり欠けたりします。※高温になる場所に置いておきますと、軟化変形を始めます(軟化点約70℃)。
※保管方法は、製品を水平または垂直にして下さい。斜めにしておきますと曲がったクセが付きます。
※使用後は『廃棄物及び清掃に関する法律』、又は各地方自治体の定める関係条例に従って適切に処理して下さい。
※型枠工事,防水工事用の資材を目的として生産しておりますので、目的以外の使用につきましては責任を負うことが出来ません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29968277
2017-08-17
用途: 型枠組み立て
建設業・工事業

いつも使っている品物と同じ。近くの建材店やホームセンターで入手がしずらくなった。
在庫がない、注文しても納期がかかる等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする