※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNB20~)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29969003
品番
VNB203CS-10A
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
作動方式
パイロット式
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ15
型式
VNB2
材質(シール)
(C) EPRシール
材質(ボディ)
(S) ステンレスボディ形
パイロット方式
(-) 標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。