曜日別特売

AXD用インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質MP6120厚さ(mm)7切刃長さ(mm)21.7注文コード29969695品番XDGX227016PDER-GLA MP6120
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質MP6120厚さ(mm)7切刃長さ(mm)21.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.6穴の形状-チップブレーカ-

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする