曜日別特売

AXD用インサート

AXD用インサート - 三菱マテリアル
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
全26種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29969573XDGX175004PDER-GM MP6120MP61205170.4
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29969582XDGX175008PDER-GM MP6120MP61205170.8
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969598XDGX175012PDER-GM MP6120MP61205171.2
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969607XDGX175016PDER-GM MP6120MP6120515.91.6
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969616XDGX175020PDER-GM MP6120MP6120515.92
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969625XDGX175024PDER-GM MP6120MP6120515.92.4
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969634XDGX175030PDER-GM MP6120MP61205163
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969643XDGX175032PDER-GM MP6120MP61205163.2
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
29969652XDGX175040PDER-GM MP6120MP6120514.84
33,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
29969668XDGX175050PDER-GM MP6120MP6120514.85
33,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
29969677XDGX227008PDER-GLA MP6120MP6120721.60.8
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969686XDGX227008PDER-GLA MP9120MP9120721.60.8
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969695XDGX227016PDER-GLA MP6120MP6120721.71.6
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969704XDGX227016PDER-GLA MP9120MP9120721.71.6
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969713XDGX227020PDER-GLA MP6120MP6120721.72
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969722XDGX227020PDER-GLA MP9120MP9120721.72
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969738XDGX227024PDER-GLA MP6120MP6120721.72.4
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969747XDGX227024PDER-GLA MP9120MP9120721.72.4
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969756XDGX227030PDER-GLA MP6120MP6120721.72.4
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969765XDGX227030PDER-GLA MP9120MP9120721.23
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969774XDGX227032PDER-GLA MP6120MP6120721.23.2
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969783XDGX227032PDER-GLA MP9120MP9120721.23.2
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969792XDGX227040PDER-GLA MP6120MP6120720.64
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969808XDGX227040PDER-GLA MP9120MP9120720.64
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969817XDGX227050PDER-GLA MP6120MP6120720.35
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
29969826XDGX227050PDER-GLA MP9120MP9120720.35
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする