曜日別特売

インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形55°材質BC8105厚さ(mm)4.76注文コード29970273品番NP-DNGA150412FS2 BC8105
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質BC8105形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする