曜日別特売

インサート

インサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアルインサート - 三菱マテリアル
チップブレーカなし内容量1個
全278種類を絞り込む
材質
形状
厚さ(mm)
278種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29969835NP-CNGA120404FS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969844NP-CNGA120408FS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969853NP-CNGA120412FS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969862NP-CNGA120404FS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29969878NP-CNGA120408FS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29969887NP-CNGA120412FS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29969896NP-CNGA120404GA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969905NP-CNGA120408GA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
29969914NP-CNGA120412GA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969923NP-CNGA120404GA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29969932NP-CNGA120408GA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29969948NP-CNGA120412GA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29969957NP-CNGA120404GS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969966NP-CNGA120408GS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969975NP-CNGA120412GS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29969984NP-CNGA120404GS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
29969993NP-CNGA120408GS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
29970002NP-CNGA120412GS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
29970018NP-CNGA120404GSWS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970027NP-CNGA120404GAWS2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970036NP-CNGA120408GSWS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970045NP-CNGA120408GAWS2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970054NP-CNGA120412GSWS2 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970063NP-CNGA120412GAWS2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970072NP-CNGA120404GSWS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
29970088NP-CNGA120404GAWS4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970097NP-CNGA120408GSWS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
29970106NP-CNGA120408GAWS4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970115NP-CNGA120412GSWS4 BC8105BC8105ひし形80°4.7612.70
11,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
29970124NP-CNGA120412GAWS4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970133NP-CNGA120404TA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970142NP-CNGA120408TA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970158NP-CNGA120412TA2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970167NP-CNGA120404TA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970176NP-CNGA120408TA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
29970185NP-CNGA120412TA4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970194NP-CNGA120404TH2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970203NP-CNGA120408TH2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970212NP-CNGA120412TH2 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970228NP-CNGA120404TH4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970237NP-CNGA120408TH4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970246NP-CNGA120412TH4 BC8130BC8130ひし形80°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
29970255NP-DNGA150404FS2 BC8105BC8105ひし形55°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970264NP-DNGA150408FS2 BC8105BC8105ひし形55°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970273NP-DNGA150412FS2 BC8105BC8105ひし形55°4.7612.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970282NP-DNGA150604FS2 BC8105BC8105ひし形55°6.3512.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970298NP-DNGA150608FS2 BC8105BC8105ひし形55°6.3512.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970307NP-DNGA150612FS2 BC8105BC8105ひし形55°6.3512.70
6,140
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
29970316NP-DNGA150404FS4 BC8105BC8105ひし形55°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
29970325NP-DNGA150408FS4 BC8105BC8105ひし形55°4.7612.70
11,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする