VNB211B-10A-1D-B プロセスバルブ (VNB211B~) SMC 29971855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB211B~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード29971855品番VNB211B-10A-1D-B
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(10A) 3/8定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)型式VNB2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする