三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.24
注文コード
29972626
品番
DC2SBR0020
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
0.24
刃数
2
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
Dcコート