三菱マテリアル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.6
注文コード
29972766
品番
DC2XLBR0050N025
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
0.6
刃数
2
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
1
表面処理
Dcコート