ガスミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29975216 品番MODEL8500CA500100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770,000

溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。

用途溶接用シールドガスの精製 質量(kg)約29.5 電源100VAC 50/60Hz 0.5A 温度(℃)(ガス)-18〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260 精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2) 接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ 環境温度範囲(℃)0〜40 比率(混合)0〜50%CO2/Ar RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.69〜0.86(100〜125PSIG)、0.07〜0.34(10〜50PSIG) 流量0〜20.1Nm3/h(0〜750SCFH)
注意
※混合ガス0〜50%CO2/Arの精製用ガスミキサーです。
※前面のダイヤルで混合比率を変更できます。
※屋内に設置して下さい。
※設置は壁掛け型か溶接設置となります。
※仕様圧力の供給ガス(純CO2及び純Ar)が必要です。
※供給ガスが仕様圧力外の場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※別途供給ガス〜ガスミキサー及びガスミキサー〜供給側への配管施工が必要です。
※適当な配管が施工されない場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※電源コード3mが付属します。コンセントタイプの受側電源プラグが必要です。
※電磁弁、減圧弁等の消耗品が組み込まれています。
※圧力単位系は「PSIG」、流量単位系は「SCFH」です。
※混合ガス最大流量は仕様範囲内にて混合比率により変わります。
※混合比率は本体内バルブにて微調整可能です。その場合、別途ガス濃度計等が必要となります。
※実物は写真と異なる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする