日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
メタル
注文コード
29975426
品番
SS-233N PC
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
34
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
メタル