日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定式サイドシールド:一体型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
アセテート
注文コード
29975523
品番
SS-29 PC
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
固定式サイドシールド:一体型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
40
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
アセテート