日本光器製作所(NIKKO)
保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
フレーム色
グレー/オレンジ
シルバー
ブラウン
質量(g)
27
34
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975566
品番
NY-3 PCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
固定式サイドシールド:フレームに固定、フレーム角度調節
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
27
フレーム色
グレー/オレンジ
材質(フレーム)
ナイロン