日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の アイケア
日本光器製作所(NIKKO)の 老眼鏡
作業用老眼鏡スーパーエイジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975767
品番
SS-233N Plus +3.00
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
CR-39
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
メタル
度数
+3.00