日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の アイケア
日本光器製作所(NIKKO)の 老眼鏡
作業用老眼鏡スーパーエイジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
+2.00
注文コード
29975794
品番
SS-301 Plus +2.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
度数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
CR-39
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
メタル
度数
+2.00