日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 1眼型 メガネ
一眼式保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29975873
品番
727ナイロン
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様
オーバーグラス・一体成型
レンズ色
薄黄色
材質(レンズ)
ナイロン
質量(g)
45
フレーム色
クリア