日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 1眼型 メガネ
一眼式保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975882
品番
727NS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。
仕様
オーバーグラス・一体成型
レンズ色
透明
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
41
フレーム色
クリア