日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全ゴーグル
日本光器製作所(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29976056
品番
205
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様
無気孔、接顔部:モルトプレーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(0.5mm)
質量(g)
69
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質ビニール