日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
5
注文コード
29976458
品番
NY-6 IR5
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
遮光度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
仕様
固定式サイドシールド:一体成型
レンズ色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
45
フレーム色
グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)
ナイロン
遮光度
5