日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
2
注文コード
29976643
品番
315-B NIKKO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
遮光度
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
遮光度
2
質量(g)
67
レンズ色
グリーン系
フレーム
安全帽取付型
材質(レンズ)
強化ガラス