遮光メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度1.7 注文コード29976695 品番325 NIKKO1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は遮光度12種類から選べます 他の種類を見る

3支点のアームにより上下の角度を調節可能

遮光度1.7 質量(g)85 レンズ色グリーン系 フレーム安全帽取付型 材質(レンズ)強化ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする