日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29976722
品番
325 NIKKO4
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
遮光度
4
質量(g)
85
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム
安全帽取付型
材質(レンズ)
強化ガラス