日本光器製作所(NIKKO)
保護メガネ(foton Safety Glass)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ色
透明(C)
緑(G)
透明(C)
グレー系
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29977562
品番
SS-301 TILA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
レンズ色
透明(C)
材質
(レンズ)アクリル、(バンド)ステンレス
質量(g)
約260
タイプ
MPヘルメットバンド(MP)
レンズ形状
丸型