OA-MR5 Square 保護メガネ(foton OA) 日本光器製作所(NIKKO) グレー系 29977614

保護メガネ(foton OA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29977614 品番OA-MR5 Square
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ

レンズ色グレー系 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)21 フレーム色ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする