日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ(foton OA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29977623
品番
TM-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
レンズ色
グレー系
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
30
フレーム色
ブラック(マット仕上)
材質(フレーム)
メタル