DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの ベンダー
差筋ベンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29977885
品番
DBS-16H
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD390 D16
曲げ角度(鉄筋)(°)
0〜90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1020
コード長さ(m)
2.5
曲げR
R19.5/オプション使用時R31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×145×270
付属品
工具セット・ケース
仕様
曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
4
質量(kg)
11.5(2芯・2.5mコードを含む)