DIAMOND
鉄筋ベンダーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29977928
品番
DBC-25X
参考基準価格(税別)
¥900,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。
スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
電流(A)
ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)
ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR
20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×690×800
付属品
工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様
曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
6
質量(kg)
129
アズワン品番
64-8481-71
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500