DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 締付/穴あけ(電動工具)
DIAMONDの パンチャ
電動油圧パンチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29977973
品番
EP-1550S
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
穴あけ可能板厚(mm)
6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
付属品
スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター
質量(kg)
13.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)
455
幅(mm)
200
高さ(mm)
122
穴あけ能力(mm)
(丸穴)15、(長穴)11×16.5