エアー杭打機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29978025 品番 DPD-40X
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。

適合コンプレッサー/25HP以上 能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600 空気消費量(m3/min)2.5 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 質量(kg)40 使用圧力(MPa)0.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする