エアー杭打機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29978034 品番 DPD-80X
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。

適合コンプレッサー/35HP以上 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 空気消費量(m3/min)3.5 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 質量(kg)80 備考能力/その他:特注ガイドチャック使用時(オプション) 使用圧力(MPa)0.68 アズワン品番64-8490-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする