曜日別特売
CL-50TMYE サカエオリジナル色付き透明折りたたみコンテナー サカエ 29978944

サカエオリジナル色付き透明折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個透明イエロー注文コード29978944品番CL-50TMYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。
カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。

容量(L)51.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×336透明イエローフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)71材質PP樹脂(ポリプロピレン)耐荷重(kg)約20内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)493×335×311外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)336外寸法・奥行(mm)366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする