サカエ
サカエオリジナル色付き透明折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
透明グリーン
注文コード
29978953
品番
CL-50TMGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。
カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。
容量(L)
51.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×336
色
透明グリーン
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
71
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)
約20
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
493×335×311
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
336
外寸法・奥行(mm)
366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500