6671 【加工可】NEOソルジャーブルゾン カジメイク 29979784

 

【加工可】NEOソルジャーブルゾン

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29979784 品番6671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ワーキング防寒作業衣料の決定版!!
表地ポリエステルツイル撥水加工
裏地キルト、内襟フリース使用

仕様
撥水加工
ファスナー付胸ポケット
袖口調整タブ
ペン挿し兼用小物入れポケット付
ウエストゴム入りシャーリング
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 仕上り寸法(cm)(胸囲)128 適応身長(cm)170〜185 裄丈(cm)93 袖口囲(cm)36/26 鎌深(cm)31 衿高9 生地表地:ツイル、裏地:キルト、内襟:フリース 中綿(g)(身頃)84 適応胸囲(cm)96〜104 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29979854
2017-07-10
用途:
自動車修理

軽くて安くて暖かくて気に入ってます。
ただ引っ掛けた時、すぐに破れそうなので心配です。

対象商品:
29979775
2016-12-26
用途:
配送時などの外出時の上着として
共栄食鳥株式会社 様

値段の割に満足しています。東北地方なので何かと必要ですが、安価なので、気軽にリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする