カクタス
カクタスの 電動工具・充電工具アクセサリー
カクタスの 切断/切削
カクタスの 替刃
油圧式ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29980055
品番
CC-3
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
174
全長(mm)
610(ラム含む)
質量(kg)
13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
)
(使用ポンプ)68(700)
切断能力
(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)
98
注意
※ACSR、鉄線、鋼心入りおよび鋼線がい装ケーブル等には使用しないでください。
※活線は切断しないでください。