カクタス
カクタスの 電動工具 本体
カクタスの 切断/曲げ
カクタスの ベンダー
パイプベンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29980082
品番
GB型
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
寸法(mm)
フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
シリンダー
SR-15
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
薄鋼電線管:19〜75、厚鋼電線管:16〜104、ガス管:15A〜100A
出力(kN[tonf])
147(15)
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
質量(kg)
25(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)