カクタス
カクタスの 電動工具・充電工具アクセサリー
カクタスの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
カクタスの ドリルスタンド/ドリルガイド
ユニボーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3T
注文コード
29980152
品番
CBN-123TS
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。
独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。
鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
ドリル径
4〜30mm
セット内容
CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3T
全長(mm)
(CBN-1TR)70、(CBN-2TR)85、(CBN-3T)100
軸径
(CBN-1TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-2TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-3T)Φ10
段数
(CBN-1TR)9、(CBN-2TR)10、(CBN-3T)14